Eriks

BOLLE UNIVERSAL, Goggle, Heldere lens PC - PLATINUM anti kras & anti-condens coating - Zwart/grijs PC/TPR gesloten montuur - Neopreen hoofband

  • ERIKS:14782665
  • Fabrikant:3660740018801
Image 1
De Universal Goggle biedt optimale bescherming en comfort in alle omstandigheden dankzij het ergonomische ontwerp. Deze innovatieve ruimzichtbril met zijn exclusieve Platinum coating is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, elk geschikt voor een specifieke werkomgeving om de werknemer meer veiligheid en efficiëntie te bieden.
Uitgerust met de 'Wave'-technologie past de Universal Goggle zich ook perfect aan de gezichtsvorm van elke gebruiker aan, hierdoor sluit hij beter aan zonder de drukpunten te vergroten, en garandeert zo een superieure bescherming zonder het comfort van de gebruiker in gevaar te brengen.
De bril is zo ontworpen dat hij aan het eind van de levensduur beter gerecycled kan worden doordat de verschillende materialen makkelijk gescheiden kunnen worden.
Opslaan in lijst

€ 20,15/ stukexcl. btw

€ 24,38incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150