Eriks

Bolkop antidiefstalplaatschroef met binnenzeskant met pin 4.2X16 SW2.5

  • ERIKS:11837511
  • Fabrikant:4043377129789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Kopvorm
Vlakrondkop
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
19 mm
Draaddiameter (ST..)
4.2
Kopdiameter
7.6 mm
Kophoogte
2.2 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant met pin