Eriks

Bocht 90° RVS 3 2x buitendraad 1/2"

  • ERIKS:11412673
Image 1
Lange bocht type 3, thermisch verzinkt met een bochthoek van 90°. Aansluiting binnendraad BSP en aansluiting buitendraad BSPT.Maximale werkdruk 25 bar.
Opslaan in lijst

€ 22,95/ stukexcl. btw

€ 27,77incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Elbow 90°
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)