€ 266,48/ stukexcl. btw
€ 322,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/07/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 12482 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN125 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 129 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN125 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 129 mm |
Normering las aansluiting | DIN 11850 |
Bochthoek | 90 ° |