Eriks

Bocht 90° 12482 316L DIN154x2 Mat DN150

  • ERIKS:12682109
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasbocht 90 graden

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ

Aansluiting:
Volgens DIN11850 Reihe 2 / NEN EN-10357 Serie A

Opties:
  • Voor engelse BS4825 buis geldt (fig. 12484)
  • Walsbocht (orbitaal lassen) DIN11850 Reihe 2 (fig. 12483)
  • Tevens leverbaar voor ISO 1127 met (fig. 12594)
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde bochten leveren met diverse aansluitingen naar wens.
Opslaan in lijst

€ 377,40/ stukexcl. btw

€ 456,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/07/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
12482
Vorm
Bocht
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Oppervlaktebescherming
Gebeitst
Nom. binnendiameter
DN150
Uitwendige buisdiameter aansluiting
154 mm
Nom. binnendiameter 2
DN150
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
154 mm
Normering las aansluiting
DIN 11850
Bochthoek
90 °