€ 21,42/ stukexcl. btw
€ 25,92incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 12741 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50.8 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 85 mm |
Aansluiting 2 | Lijmmof |
Normering las aansluiting | DIN 11850 |
Bochthoek | 45 ° |