€ 11,56/ stukexcl. btw
€ 13,99incl. btw
73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 12741 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316L |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50.8 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN40 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 41 mm |
Aansluiting 2 | Lijmmof |
Normering las aansluiting | DIN 11850 |
Bochthoek | 45 ° |