Eriks

Bocht 45° fig. 12741 DIN 316L 104x2 gepolijst DN100

  • ERIKS:12682163
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Lasbocht 45 graden

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404).

Afwerking:
Gebeitst of gepolijst naar < 0,8Mµ

Aansluiting:
Volgens DIN11850 Reihe 2 / NEN EN-10357 Serie A

Opties:
  • Voor engelse BS/ASME-buis geldt (fig. 12741)
  • Walsbocht (orbitaal lassen) DIN11850 Reihe 2.
  • Op aanvraag kan Eriks tevens samengestelde bochten leveren met diverse aansluitingen naar wens.
Opslaan in lijst

€ 35,36/ stukexcl. btw

€ 42,79incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
12741
Vorm
Bocht
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Oppervlaktebescherming
Gepolijst
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25.4 mm
Nom. binnendiameter 2
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
104 mm
Aansluiting 2
Lijmmof
Normering las aansluiting
DIN 11850
Bochthoek
45 °