Eriks

Blindwartel Staal Buitendraad metrisch M 8x1 13mm

  • ERIKS:13775801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadstang
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
M 8x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
13 mm
Aansluiting
Buitendraad metrisch
Sleutelwijdte
3.5 mm
d1
M 8x1
l
13 mm