Eriks

Blindwartel Staal Buitendraad metrisch M 12x1 17mm

  • ERIKS:13779156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,82/ stukexcl. btw

€ 2,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadstang
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
M 12x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
17 mm
Aansluiting
Buitendraad metrisch
Sleutelwijdte
5.5 mm
d1
M 12x1
l
17 mm