Eriks

Blindwartel Staal Buitendraad metrisch M 10x1 15mm

  • ERIKS:13776073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,61/ stukexcl. btw

€ 1,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Draadstang
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
15 mm
Aansluiting
Buitendraad metrisch
Sleutelwijdte
3.5 mm
d1
M 10x1
l
15 mm