Blindklinktang NTH
Uitvoering: van kwalitatief hoogwaardig aluminium persgietwerk met gesmede tangbenen van staal. Daartoe heeft de blindklinktang handgemaakte stulpgrepen, een openingsveer, voor automatische uitworp en optimale eenhandsbediening evenals een bevestigingsklem.
Toepassing: verwerkt blindklinknagels tot Ø 5 mm in aluminium en Ø 4 mm in staal en roestvrijstaal.
Leveringsomvang: blindklinktang NTH, 4 mondstukken 10/18, 10/24, 10/27 en 10/32, montagesleutel.
Mondstuk toewijzing:
Klinknagel-Ø: 2,4; klinknagelmateriaal: alu; mondstuk: 10/18
Klinknagel-Ø: 3 en 3,2; Klinkmaterialen: aluminium Cu, staal, rvs, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; mondstuk; klinknagelmateriaal: aluminium mondstuk: 10/24
Klinknagel-Ø: 4; klinknagelmateriaal: aluminium cu; mondstuk: 10/24
Klinknagel-Ø: 4; klinknagelmateriaal: staal, CAP-aluminium CAP-cu, aluminium/aluminium PG-alu; mondstuk: 10/27
Klinknagel-Ø: 4,8 en 5; klinknagelmateriaal: aluminium PG-alu; mondstuk: 10/32