€ 2,94/ stukexcl. btw
€ 3,56incl. btw
1118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | VKO |
Materiaal | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | VKO |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Kap |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | EA Standard |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Dop/plug |