Eriks

Blindkap Geka type 118 in RVS

  • ERIKS:12669017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,73/ stukexcl. btw

€ 34,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
AISI 316
Code
117CS
Maximale werkdruk
40 bar
Type slangkoppeling
Kap
Type slangkoppeling 2
Klauwkoppeling
Type aansluiting 2
GEKA
Maat aansluiting 2
Claw distance 40mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Dop/plug