€ 46,80/ stukexcl. btw
€ 56,63incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | EKMV |
Materiaal | AISI 316 |
Code | EKM |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Type slangkoppeling | Kap met ketting |
Type slangkoppeling 2 | Klauwkoppeling |
Type aansluiting 2 | Claw type EK |
Maat aansluiting 2 | Claw distance 42mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Dop/plug |