Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M8x30mm

  • ERIKS:23268482
  • Fabrikant:8715492319470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,61incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
8
Lengte
30 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.25
Kophoogte
8 mm
Kopbreedte
13 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4