€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 5 |
Lengte | 60 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 0.8 |
Sleutelwijdte | 4 |
Kophoogte | 5 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |