Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M5x10mm

  • ERIKS:14283435
  • Fabrikant:8716024130112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
5
Lengte
10 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.8
Sleutelwijdte
4
Kophoogte
5 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4