Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M2x8mm

  • ERIKS:23269182
  • Fabrikant:8715492327499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
2
Lengte
8 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.4
Kophoogte
2 mm
Kopbreedte
3.8 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4