Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M2x20mm

  • ERIKS:14274209
  • Fabrikant:8716024830234
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
2
Lengte
20 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.4
Sleutelwijdte
2
Kophoogte
25 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4