Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M2.5x8mm

  • ERIKS:23269189
  • Fabrikant:8715492327574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
2.5
Lengte
8 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.45
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4