Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M16x40mm

  • ERIKS:23268501
  • Fabrikant:8715492319746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,15/ stukexcl. btw

€ 3,81incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
16
Lengte
40 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
2
Kophoogte
16 mm
Kopbreedte
24 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4