Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M14x30mm

  • ERIKS:23269313
  • Fabrikant:8715492328878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
14
Lengte
30 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
2
Kophoogte
14 mm
Kopbreedte
21 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4