Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M12x150mm

  • ERIKS:14283530
  • Fabrikant:8716024013712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,98/ stukexcl. btw

€ 10,86incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
12
Lengte
150 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.75
Sleutelwijdte
10
Kophoogte
12 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4