€ 2,53/ stukexcl. btw
€ 3,07incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 10 |
Lengte | 60 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 1.5 |
Sleutelwijdte | 8 |
Kophoogte | 10 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |