Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A4 M10x35mm

  • ERIKS:23726914
  • Fabrikant:4043377066275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,93/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
10
Lengte
35 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.5
Kophoogte
10 mm
Kopbreedte
16 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4