Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A2 UNC 5/16 x2

  • ERIKS:12650114
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat
5/16 in
Lengte (inch)
2 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
18
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2