€ 2,69/ stukexcl. btw
€ 3,26incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 130 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 1.25 |
Sleutelwijdte | 6 |
Kophoogte | 8 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |