€ 0,15/ stukexcl. btw
€ 0,18incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 6 |
Lengte | 8 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 1 |
Sleutelwijdte | 5 |
Kophoogte | 6 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |