Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A2 M4x16mm

  • ERIKS:14282884
  • Fabrikant:8716024189103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
4
Lengte
16 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.7
Sleutelwijdte
3
Kophoogte
4 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2