Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A2 M3x30mm

  • ERIKS:23726621
  • Fabrikant:4043377060839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

6000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
3
Lengte
30 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.5
Kophoogte
3 mm
Kopbreedte
5.5 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2