Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A2 M2x12mm

  • ERIKS:23726580
  • Fabrikant:4043377059789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

2000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
2
Lengte
12 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.4
Kophoogte
2 mm
Kopbreedte
3.8 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
ISO-norm
4762
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2