€ 15,26/ stukexcl. btw
€ 18,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Draadmaat (M..) | 24 |
Lengte | 50 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 3 |
Sleutelwijdte | 19 |
Kophoogte | 24 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |