Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 Roestvaststaal A2 M10x90mm

  • ERIKS:14283084
  • Fabrikant:8716024190451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draadmaat (M..)
10
Lengte
90 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.5
Sleutelwijdte
8
Kophoogte
10 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2