Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Onbehandeld M5x80mm

  • ERIKS:14269905
  • Fabrikant:8716024227539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
5
Lengte
80 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.8
Sleutelwijdte
4
Kophoogte
5 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)