€ 1,29/ stukexcl. btw
€ 1,56incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 5 |
Lengte | 120 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 0.8 |
Sleutelwijdte | 4 |
Kophoogte | 5 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |