Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Onbehandeld M4x40mm

  • ERIKS:14269765
  • Fabrikant:8716024137371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
4
Lengte
40 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.7
Sleutelwijdte
3
Kophoogte
4 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)