Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Onbehandeld M3x20mm

  • ERIKS:14269758
  • Fabrikant:8716024137203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
3
Lengte
20 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.5
Sleutelwijdte
25
Kophoogte
3 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)