Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Onbehandeld M22x70mm

  • ERIKS:14269888
  • Fabrikant:8716024144515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,31/ stukexcl. btw

€ 6,43incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
22
Lengte
70 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
2.5
Sleutelwijdte
17
Kophoogte
22 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)