€ 4,69/ stukexcl. btw
€ 5,67incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 16 |
Lengte | 70 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 2 |
Sleutelwijdte | 14 |
Kophoogte | 16 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |