€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 14 |
Lengte | 45 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 2 |
Sleutelwijdte | 12 |
Kophoogte | 14 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |