Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Elektrolytisch verzinkt M8x130mm

  • ERIKS:14270202
  • Fabrikant:8716024132055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
8
Lengte
130 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.25
Sleutelwijdte
6
Kophoogte
8 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)