€ 0,98/ stukexcl. btw
€ 1,19incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 120 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 1.25 |
Sleutelwijdte | 6 |
Kophoogte | 8 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |