€ 0,07/ stukexcl. btw
€ 0,08incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
27750 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 6 |
Lengte | 20 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 1 |
Kophoogte | 6 mm |
Kopbreedte | 10 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 912 |
ISO-norm | 4762 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |