Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Elektrolytisch verzinkt M4x70mm

  • ERIKS:14270190
  • Fabrikant:8716024026736
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,49incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
4
Lengte
70 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
0.7
Sleutelwijdte
3
Kophoogte
4 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)