€ 0,13/ stukexcl. btw
€ 0,15incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat (M..) | 4 |
Lengte | 18 mm |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 0.7 |
Sleutelwijdte | 3 |
Kophoogte | 4 mm |
Draadsoort | Metrisch |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |