Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 8.8 (staal) Elektrolytisch verzinkt M10x80mm

  • ERIKS:14269929
  • Fabrikant:8716024516596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat (M..)
10
Lengte
80 mm
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
1.5
Sleutelwijdte
8
Kophoogte
10 mm
Draadsoort
Metrisch
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)