Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 912 |
Serie | DIN 912 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Draadmaat | 7/16 in |
Lengte (inch) | 2 in |
Kopvorm | Cilinderkop |
Spoed schroefdraad | 20 |
Draadsoort | UNF |
Aandraaivoorziening | Binnenzeskant |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-norm | 912 |
Kwaliteitsklasse | 12.9 (staal) |