Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNF 1/4 x1

  • ERIKS:13382417
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
1/4 in
Lengte (inch)
1 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
28
Draadsoort
UNF
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)