Eriks

Binnenzeskantschroef DIN 912 12.9 (staal) Onbehandeld UNC 7/8 x2.1/4

  • ERIKS:14270289
  • Fabrikant:8716024765536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,44/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 912
Serie
DIN 912
Materiaal
Koolstofstaal
Draadmaat
7/8 in
Lengte (inch)
2.1/4 in
Kopvorm
Cilinderkop
Spoed schroefdraad
9
Kophoogte
222 mm
Draadsoort
UNC
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-norm
912
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)